ビーエム機器
テストチューブ 13x75mm 5.0ml
テストチューブ 外径13mm
13×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-40℃~60℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:5.0ml
アズワン品番
65-3755-57
内容量
1個(1000本)
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62009930
093013
¥
56,600
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください