テレビドアホン
夜でも来訪者の顔が見える、 LEDライト搭載。
留守でも来訪者を録画できる「自動録画機能」搭載。
応答してからでもワンタッチで録画が残せるので安心。
家じゅうどこにいてもワイヤレスモニター子機で来客応対。
- 仕様
- ●【ドアホン親機】●電源:AC 100V (50Hz/60Hz)●消費電力:待ち受け時:約1.2W 動作時:約6W●外形寸法(高さ×幅×奥行):約186 ×143 × 23.5mm(突起部除く)●質量:約480g(壁掛金具含む)●使用環境条件:周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下●画面表示:3.5型 カラー液晶ディスプレイ●取付方法:露出壁掛け(壁掛け金具付属)●外観材質:難燃性ABS樹脂(一部PS)●無線通信方式:1.9GHz TDMA-WB●A接点出力定格負荷:AC、DC 24V/0.3A以下最小適用負荷:DC 5V/1mA●ビデオ出力:なし● 【玄関子機】●電源:モニター親機より供給●外形寸法:高さ131×幅99×奥行31.5mm(突起部除く)●質量:190g●使用環境条件:周囲温度:-10℃~+50℃ 湿度:90%以下●取付方法:露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合●外観材質:難燃性PC/ABS樹脂(パネル部:難燃性ABS樹脂)●撮像素子:約30万画素●最低被写体照度:1ルクス(カメラから約50cm以内)●照明方法:LEDライト(照明用ランプ) 【子機】●電源:専用ニッケル水素電池 (品番:KX-FAN57) (DC 2.4V)(630mAh)●外形寸法(高さ×幅×奥行):約173×52×30mm (突起部除く)●質量:約155g(電池パック含む)●使用環境条件:周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下●画面表示:2.2型 カラー液晶ディスプレイ●無線通信方式:1.9GHz TDMA-WB●使用時間連続使用時間ドアホン通話:約2時間待ち受け時間:約100時間●充電時間:10時間(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)●使用可能距離:約100m(親機との見通し距離) 【充電台】●電源:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力待ち受け時:約0.25W(子機を充電台から外しているとき)充電時:約0.65W●外形寸法(高さ×幅×奥行):約43×81×76 mm(突起部除く)●質量:約166g●使用環境条件周囲温度:0℃~+40℃ 湿度:90%以下 ●付属品:ドアホン親機用:壁掛け金具、壁掛け用木ねじ(4mm x 16mm:2個)、壁掛け用小ねじ(4mm x 25mm:2個)
- アズワン品番
- 65-6678-03
- 内容量
- 1個
店舗運営用品 の新着商品
カテゴリ


























![プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器] プールス F-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-400 特厚 20m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04838010-260928-02.jpg)
![プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器] プールスF-1721TBE専用ロール紙(24入)DTR-65 薄手 50m巻 マルエム[理化学・容器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04841537-260928-02.jpg)