Thermo Fisher Scientific
トランスファーピペット 0.9ml 個装 273-1Sシリーズ
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適。約-40℃迄の低温保存が可能。常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様
●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:8.7cm●胴径:4.8mm●全容量(ピペットの堆積量):1.8ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):0.9ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):26回
アズワン品番
65-3771-26
内容量
1セット(8個×500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62012608
273-1S
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください