東亜計器
ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液
計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計
水銀を使用できない現場での代替品
検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様
●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート
アズワン品番
65-6872-82
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62023878
NB-100-02-H
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください