曜日別特売

ノブ 3.17mm 直径:19.1mm

ノブ 3.17mm 直径:19.1mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TEノブシリーズKNS

仕様●シャフトサイズ:3.17mm●ノブ直径:19.1mm●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:AlcoSwitch●材料:アルミニウムアズワン品番65-6924-79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62024770KNS501BA1/8
2,390
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする