TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ノブ 6.35mm 直径:12.7mm 丸型
TEノブシリーズKN
仕様
●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウム
アズワン品番
65-6925-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62024779
KN500B1/4
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください