TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ノブ 6.35mm 直径:29.7mm 丸型
TEノブシリーズPKS
仕様
●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:17mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:プラスチック
アズワン品番
65-6924-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62024797
PKS1105B101/4
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください