TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ノブ 6.35mm 直径:31.8mm 丸型
TEノブシリーズKLN
仕様
●シャフトサイズ:6.35mm●シャフトのタイプ:丸型●ノブ高さ:15.9mm●ボディカラー:ナチュラル●インジケータ色:黒●併用可能製品:スイッチ●材料:アルミニウム
アズワン品番
65-6924-68
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62024806
KLN1250A1/4
¥
3,790
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください