曜日別特売

ノブ付き電位差計 1W

ノブ付き電位差計 1W - VISHAY

Vishay P16NP103KAB15 ポテンショメータは、最大抵抗が 10 k Ω で、ドライブノブ及びサーメットポテンショメータが採用されています。パネルの背面には、取り付け用の金具と端子のみがあり、必要な隙間を最小限に抑えられます。コンパクト 2500 VRMS の高絶縁耐性

仕様●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62024867P16NP103KAB1565-7050-95
4,380
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
62024876P16NP104KAB1565-7045-71
4,390
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする