VISHAY
ノブ付き電位差計 1W 1箱 20個入
仕様
●ポテンショメータタイプ:リニア●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●許容差:±20
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62024885
P16NP103KAB15
65-7042-45
¥
68,000
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62024894
P16NP104KAB15
65-7045-70
¥
69,900
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください