オムロンヘルスケア
バーコードリーダー
仕様
●検出タイプ:モノクローム●読取り距離:300mm●電流 Max:180 mA●電源電圧:24 V●バーコード分解能:1280 X 960
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62024946
V430-F000W12M-SRX
65-7269-39
¥
549,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62024955
V430-F000M12M-SRX
65-7283-94
¥
549,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください