曜日別特売

バイオボトル1L(ブルートップ)

バイオボトル1L(ブルートップ) - DGM

バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。
UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。
特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。
海外で実績のある製品です。
国連規格容器(UNマーク

仕様●ボトル口サイズ:Φ70mm●ボトルサイズ:Φ93×160mm●カートンサイズ:110×120×175mm●入数:12個●容量:0.85Lアズワン品番65-3420-67内容量1式(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62025567-
47,300
46,980
51,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする