LUMILEDS
ハイパワーLED 白 表面実装 3535 1袋 10個入
仕様
●LED色:白●パッケージタイプ:3535●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3 V●シリーズ:LUXEON HL2X
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62026267
L1HX-3570200000000
65-7239-40
¥
1,750
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62026276
L1HX-2770200000000
65-7238-52
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください