曜日別特売

バッテリーテスター

バッテリーテスター - エスコバッテリーテスター - エスコバッテリーテスター - エスコバッテリーテスター - エスコ

DC12V専用
収納バッグ付
自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応
バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます
バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。
バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります
バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。

仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000アズワン品番65-3892-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62029505EA771AE-1A
オープン
12,000
13,200(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする