TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
パネル取り付け巻線抵抗器 200W 5%
仕様
●定格電力:200W●シリーズ:HCH●パッケージ/ケース:アルミハウジング●許容差:5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ワイヤリード
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62029959
HCH165J22RJ
65-6934-85
¥
19,600
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
62030004
HCH165J47RJ
65-6934-38
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62029934
HCH165J6R8J
65-6934-69
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
62029950
HCH165J220RJ
65-6934-33
¥
17,900
取扱い終了
返品不可
62029968
HCH165J33RJ
65-6934-75
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
62029977
HCH165J82RJ
65-6933-09
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
62029986
HCH165J10RJ
65-6934-70
¥
19,600
取扱い終了
返品不可
62029995
HCH165J68RJ
65-6936-70
¥
19,200
取扱い終了
返品不可
62030020
HCH165J100RJ
65-6936-64
¥
20,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください