BULGIN
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V
Bulgin インジケータライトの色はオレンジです。さまざまなスタイルが用意されています。IP66 及び IP67 パネル取り付け
仕様
●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67
アズワン品番
65-7240-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62030589
C027500NAH
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください