BULGIN
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 12 V 1箱 1000個入
仕様
●LED色:アンバー●供給電圧:12 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:dc●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP67
アズワン品番
65-7246-11
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62030598
C027500NAE
¥
868,000
¥
829,800
¥
912,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください