BULGIN
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 230 V 1箱 1000個入
Bulgin LED インジケータには、丸型パネル切り抜きがあります。直径 7.1 mm です。オレンジ色 IP66 及び IP67 等級
仕様
●LED色:アンバー●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:7.1mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:タブ●IPレーティング:IP66, IP67
アズワン品番
65-7246-09
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62030616
L024500MAA
¥
985,000
¥
979,800
¥
1,077,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください