BULGIN
パネル取付け LEDインジケータ アンバー 青 緑 赤 230 V 1箱 1000個入
仕様
●LED色:アンバー,青,緑,赤●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:12.7mm●終端タイプ:リードワイヤー
アズワン品番
65-7231-80
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62030634
C058900NAA
¥
437,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください