BULGIN
パネル取付け LEDインジケータ 青 緑 赤 黄 230 V 1箱 500個入
仕様
●LED色:青, 緑, 赤, 黄●供給電圧:230 V●実装ホールサイズ:10mm●AC/DC入力電圧:ac●終端タイプ:リードワイヤー
アズワン品番
65-7229-89
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62030659
C027500MAA
¥
568,000
¥
559,800
¥
615,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください