曜日別特売

バルブ ネオン灯 クリア 110 V

バルブ ネオン灯 クリア 110 V - シュナイダーエレクトリック

XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワー用電球
XVB、XVD、XVPモジュラ信号タワーとの併用向けの厳選された白熱、LED、ネオン電球です。
LEDにはBA 15dベース器具が付属 白熱及びネオンにはBA9Sベース器具が付属 12 V、24V、110V、120V 橙(オレンジ)、クリア、青、緑、赤、白、黄色 保護LED

仕様●アクセサリタイプ:バルブ●色:クリア●バルブタイプ:ネオン灯●電球ベース:BA9S●定格電圧:110 V●寸法:11 (直径) x 28 mmアズワン品番65-7326-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62034125DL1CF110
3,250
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする