BOURNS
パワーインダクタ 4.7 μH 0.84A rms 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:0.84A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mm
アズワン品番
65-7175-68
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62034378
SRN2012T-4R7K
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください