Panasonic(パナソニック)
パワーチョークコイル 1.9 μH 29.8A 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:1.9 μH●最大直流電流:29.8A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:5mm
アズワン品番
65-6936-25
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62034414
ETQP5M2R0YSC
¥
86,200
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください