Panasonic(パナソニック)
パワーチョークコイル 14 μH 11.2A
仕様
●インダクタンス:14 μH●最大直流電流:11.2A●パッケージ/ケース:10.9 x 10 mm●長さ:10.9mm●奥行き:6mm
アズワン品番
65-6930-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62034430
ETQP6M150KLC
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください