TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
はんだスリーブ スリーブ長さ 32.5mm 透明
防滴はんだスリーブ
商用シールド終端、22 AWGリード取り付け済み
熱収縮放射線架橋変性ポリオレフィン材 熱安定性熱可塑樹脂溶解性シールリング 裸又はスズめっきの銅シールドの終端用
仕様
●最大ケーブル径:7.3mm●スリーブ長さ:32.5mm●材質:ポリオレフィン●耐電圧:1kV●定格電圧:2.5 mV●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●色:透明
アズワン品番
65-7383-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62036085
CWT-7-W122-5
¥
780
¥
769
¥
846
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください