徳器技研工業
ハンドスイッチ
スイッチ上面を押すとスイッチが入ります。
仕様
●サイズ:65×65×14mm●重量:80g●作動力:約30g●コード長:1.8m●接続:Φ3.5モノラルプラグ
アズワン品番
65-3677-39
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62036338
00031A00
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください