東京測器研究所
ひずみゲージ 2mm 120Ω
トルク測定用の歪ゲージ
トルク測定用の歪ゲージ
仕様
●力の測定:圧縮 , 引張●ゲージ抵抗:120Ω●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ワイヤリード●長さ:8.7mm●幅:6.5mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●寸法:8.7 x 6.5 mm
アズワン品番
65-7350-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62036688
FCT-2-11
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください