曜日別特売

ひのきの温泉たまご 4個入

ひのきの温泉たまご 4個入 - 用美(ヤマコー)ひのきの温泉たまご 4個入 - 用美(ヤマコー)

おふろに入れたり、お部屋に置いたり。
お湯に浮かべると、ひのきの香りがやさしく広がります。
枕元にそのまま置いて、アロマボールとしてもお楽しみいただけます。
ネットに入れたままご使用ください。
ネットに入れたままご使用ください。
天然素材を使用した製品のため、寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。

仕様●サイズ(約):4.2×5cm●重量(約):100g●材質:ひのき●無塗装●生産国:日本アズワン品番65-4337-68内容量1個(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62036934#89274
1,200
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする