曜日別特売

ひのき風呂椅子 大 高

ひのき風呂椅子 大 高 - 用美(ヤマコー)

ひのき風呂椅子です。
乾燥は自然乾燥でお願いいたします。
また湿気の多い場所や湿った状態のままにしておきますとカビ発生の原因となります。
天然素材を使用した製品のため、色・木目等は若干のばらつきがでる場合がございます。

仕様●サイズ(約):30.5×18×H23cm●重量(約):1.7kg●材質:ひのき(無塗装)●生産国:日本アズワン品番65-4335-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62037047#82699
10,800
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする