曜日別特売

ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm

ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm - 春日電機(静電気対策)ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm - 春日電機(静電気対策)ファンタイプ静電気除去装置 280×236×90mm - 春日電機(静電気対策)

大風量タイプのACファンを採用し、遠距離からの除電に適しています。
大型の150角ファンのため、広範囲の除電が可能です。

仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●最大風量:5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V 50/60Hz●サイズ(mm):280×236×90●質量:約2.5kg●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-88内容量1台
注意
●※工業用電気製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62037546KD-410 100V
73,300
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする