ニチコン
フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 10μF ±10% 1袋 2個入
XKシリーズ
仕様
●静電容量:10μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:27.5mm●長さ:30.5mm●奥行き:15.6mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:30.5 x 15.6 x 24.7mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:5101-1
アズワン品番
65-7082-38
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62038815
QXK2E106KTP
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください