ニチコン
フィルムコンデンサ 125 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1箱 500個入
XKシリーズ
仕様
●静電容量:1μF●電圧:125 V ac, 250 V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:XK●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7.1mm●等価直列抵抗:3000Ω●寸法:18.5 x 7.1 x 16mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7193-31
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62038840
QXK2E105KTP
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください