日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:1.5nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:3.7mm●高さ:6.5mm●寸法:7.3 x 3.7 x 6.5mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-6914-62
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039296
MMX0250K15200000000
¥
870
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください