Panasonic(パナソニック)
フィルムコンデンサ 250V dc 1.5μF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:1.5μF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.8mm●寸法:9 x 16.8 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm
アズワン品番
65-7194-61
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039305
ECQE2155KF
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください