日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 250V dc 330nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:330nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:7.5mm●長さ:9.8mm●奥行き:6mm●高さ:12.5mm●寸法:9.8 x 6 x 12.5mm●温度特性:ポリエステル●リード径:0.6mm
アズワン品番
65-7155-70
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039558
MMX0250K33400000000
¥
1,840
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください