日精電機[制御機器]
フィルムコンデンサ 250V dc 47nF ±10% 1袋 10個入
仕様
●静電容量:47nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MMX●リード間隔:5mm●長さ:7.3mm●奥行き:4mm●高さ:7mm●寸法:7.3 x 4 x 7mm●温度特性:ポリエステル●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番
65-6912-84
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039637
MMX0250K47300000000
¥
980
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください