曜日別特売

フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入

フィルムコンデンサ 275V ac 220nF ±10% 1袋 10個入 - Panasonic(パナソニック)

配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
UL、CSA、VDE
ECQUAシリーズ4 mmリード
難燃性プラスチックケースと不燃性樹脂 干渉サプレッサの用途に最適 4 mmの長さに切り取られたリード

仕様●静電容量:220nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:15mm●抑制クラス:X2●長さ:17.5mm●奥行き:7.5mm●高さ:14mm●寸法:17.5 x 7.5 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7179-65内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62039734ECQUAAF224KA
2,810
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする