曜日別特売

フィルムコンデンサ 275V ac 470nF ±10% 1袋 5個入

フィルムコンデンサ 275V ac 470nF ±10% 1袋 5個入 - Panasonic(パナソニック)

IEC60384-14 EN60384-14 UL60384-14 CAN/CSA E60384-14
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。
UL、CSA、VDE
ECQUAシリーズ20 mmリード
パナソニックECQUAフィルムコンデンサは、安全性の高いソリューションを提供するため、安全機構を備えています。 これらのフィ

仕様●静電容量:470nF●電圧:275V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:ECQUA●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X2●長さ:26mm●奥行き:8.5mm●高さ:15mm●寸法:26 x 8.5 x 15mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7179-18内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62039759ECQUAAF474K
1,080
999
1,099(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする