EPCOS
フィルムコンデンサ 300V ac 10nF ±10% 1箱 1000個入
仕様
●静電容量:10nF●電圧:300V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32022●リード間隔:15mm●抑制クラス:Y2●長さ:18mm●奥行き:5mm●高さ:10.5mm●寸法:18 x 5 x 10.5mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:1 x 10^-3%
アズワン品番
65-7090-66
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039838
B32022A3103K000
¥
71,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください