EPCOS
フィルムコンデンサ 305V ac 10nF ±10% 1箱 1000個入
超小型 自己回復特性 用途 干渉抑制用の X2 クラス 「直入れ」用途
仕様
●静電容量:10nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32921●リード間隔:10mm●抑制クラス:X2●長さ:13mm●リード長さ:6mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+110℃
アズワン品番
65-7150-43
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62039960
B32921C3103K000
¥
27,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください