VISHAY
フィルムコンデンサ 305V ac 6.8μF ±20%
用途 ライン X2 用途の産業用に適しています
仕様
●静電容量:6.8μF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:F340X2●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X2●長さ:42mm●奥行き:21.5mm●高さ:38.5mm●寸法:42 x 21.5 x 38.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●パッケージ/ケース:T
アズワン品番
65-6927-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040118
F340X256830MPM2T0
¥
2,070
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください