KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% 1セット 84個入
仕様
●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
アズワン品番
65-7175-36
内容量
1セット(84個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040197
R41BW412050T0K
¥
63,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください