曜日別特売

フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入

フィルムコンデンサ 350V ac 15nF ±10% 1セット 10個入 - KEMET
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:15nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62040258R41BI215050T1K65-7171-28
830
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040267R41BI215050T0K65-7172-15
750
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
62040276R41BN315050T0K65-7174-33
1,680
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする