KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 22nF ±10% 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:22nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040355
R41BI222050T1K
65-7174-35
¥
890
¥
869
¥
956
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040364
R41BI222050T0K
65-7170-58
¥
850
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040380
R41BN322050T0K
65-7175-25
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください