KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 33nF ±10% 1セット 10個入
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:33nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040450
R41BI233050T1K
65-7171-04
¥
980
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040459
R41BI233050T0K
65-7171-01
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください