曜日別特売

フィルムコンデンサ 350V ac 47nF ±10% 1セット 10個入

フィルムコンデンサ 350V ac 47nF ±10% 1セット 10個入 - KEMET
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:47nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62040565R41BI247050T0K65-7176-34
1,160
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040574R41BN247050T0K65-7174-26
1,210
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする