KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 47nF ±10% 1セット 5個入
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:47nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040599
R41BR347050T0K
65-7174-34
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040608
R41BW347050T0K
65-7170-96
¥
3,380
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください