KEMET
フィルムコンデンサ 350V ac 47nF ±10% 1袋 500個入
仕様
●静電容量:47nF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41B
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040617
R41BN247050T0K
65-7170-89
¥
42,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62040626
R41BI247050T0K
65-7170-66
¥
41,800
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください