VISHAY
フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 2.2μF ±10% 1袋 10個入
MKT 1822シリーズ
用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制など
仕様
●静電容量:2.2μF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1822●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:7.5mm●高さ:13.5mm●寸法:7.5 x 13.5 x 18mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-6913-23
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040757
MKT 1822 522-065
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください