VISHAY
フィルムコンデンサ 40 V ac 63 V dc 470nF ±10% 1箱 1000個入
MKT 1813シリーズ
用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制など
仕様
●静電容量:470nF●電圧:40 V ac, 63 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:MKT 1813●長さ:14mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.7mm
アズワン品番
65-6955-98
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62040766
MKT1813447065
¥
174,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください